Heathrow Scientific
スターラー モーターレス
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質
ハウジング/ABS
質量(kg)
1.13
サイズ
245×195×75mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
10~2000(10刻み)
電源
AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)
天板寸法(mm)
Φ165(Φ160シリコーンマット付)
消費電力
18W
撹拌容量(L)
3
運転モード
時計回り、反時計回り、自動反転
アズワン品番
4-1847-01
運転時間
30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081593
120584
¥
69,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください