Heathrow Scientific
ミニボルテックス
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様
動作軌道長: 6mm
材質
ハウジング/ABS、キャップ/シリコン
質量(kg)
0.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)
消費電力
7.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×110×75
騒音値(dB)
53(最大スピード無負荷時)
アズワン品番
4-1848-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62081609
120567
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください