曜日別特売

セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes

セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbioセルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes - MTCbio

フローサイトメトリーアプリケーション用の設計で、サンプル準備に便利です。BD FACSシステムに対応した解離サンプルの回収に使用できます。

材質PS容量5mL
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62081943T90051箱(20袋×25個)滅菌4-1869-01
93,600
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
62081959T90091箱(20袋×25個)滅菌4-1869-02
48,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
62081968T90101箱(20袋×25個)滅菌4-1869-03
24,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62081977T90141箱(4セット×250個)滅菌4-1869-04
29,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
62081986T90191箱(8袋×125個)未滅菌4-1869-05
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62081995T90201箱(4000個)未滅菌4-1869-06
52,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする