曜日別特売

耐圧チューブ プランジャーバルブ・サーモウェル付 8648シリーズ

耐圧チューブ プランジャーバルブ・サーモウェル付 8648シリーズ - エース(ACE GLASS)

プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。熱電対を挿入できるサーモウェル付きです。

材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE径(Φmm)(サーモウェル)3.2内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620826778648-164胴径×胴長(mm): 25.4×102154-1915-01
35,800
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
620826868648-167胴径×胴長(mm): 38.1×102604-1915-02
44,700
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
620826958648-170胴径×胴長(mm): 25.4×178354-1915-03
36,100
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
620827048648-172胴径×胴長(mm): 38.1×1781204-1915-04
44,900
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
620827138648-175胴径×胴長(mm): 25.4×203384-1915-05
36,500
33,980
37,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
620827298648-177胴径×胴長(mm): 38.1×2031404-1915-06
47,000
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
620827388648-179胴径×胴長(mm): 25.4×305604-1915-07
38,200
34,980
38,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
620827478648-181胴径×胴長(mm): 38.1×3052104-1915-08
48,000
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする