曜日別特売

耐圧チューブ プランジャーバルブ付 8648シリーズ

耐圧チューブ プランジャーバルブ付 8648シリーズ - エース(ACE GLASS)

プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。

材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620827568648-75154-1916-01胴径×胴長(mm): 25.4×102
36,100
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
620827658648-76604-1916-02胴径×胴長(mm): 38.1×102
45,000
35,980
39,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
620827748648-78354-1916-03胴径×胴長(mm): 25.4×178
36,400
31,980
35,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
620827838648-791204-1916-04胴径×胴長(mm): 38.1×178
45,200
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
620827998648-82384-1916-05胴径×胴長(mm): 25.4×203
36,800
35,980
39,578(税込)
63日以内出荷
620828088648-831404-1916-06胴径×胴長(mm): 38.1×203
47,400
41,980
46,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
620828178648-85604-1916-07胴径×胴長(mm): 25.4×305
38,600
37,980
41,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
620828268648-862104-1916-08胴径×胴長(mm): 38.1×305
48,300
47,980
52,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする