アズワン
長型ナスフラスコ
種別
ナスフラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083063
-
80
5
4-1924-01
¥
2,190
¥
2,168
¥
2,385
(税込)
当日出荷
62083079
-
100
10
4-1924-02
¥
2,190
¥
2,168
¥
2,385
(税込)
翌々日出荷
62083088
-
105
20
4-1924-03
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
62083097
-
110
30
4-1924-04
¥
2,190
¥
2,168
¥
2,385
(税込)
当日出荷
62083106
-
120
50
4-1924-05
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください