タキエンジニアリング
中空糸フィルタ MICシリーズ
ウイルスレベルの0.02μmの粒子を99.99%以上除去です。
材質
メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
ろ過精度(μm)
0.02(Abs)
外径×内径×高さH(mm)
65×26×250
最高使用温度(℃)
40
メンブレン
親水性・非対称中空糸膜
アズワン品番
4-1937-01
除去率(%)
99.99
処理量(L/min)
(推奨)1~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083133
MIC-UL-10
¥
69,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください