アズワン
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズ
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様
フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083307
MS-DMS-1
100
80
4-1970-01
¥
105,000
¥
104,000
¥
114,400
(税込)
翌々日出荷
62083316
MS-DMS-2
200
150
4-1970-02
¥
105,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
62083325
MS-DMS-3
300
200
4-1970-03
¥
106,000
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
12日以内出荷
62083334
MS-DMS-5
500
260
4-1970-04
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
62083343
MS-DMS-10
1000
380
4-1970-05
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください