アズワン
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様
ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
最高使用温度(℃)
450
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083359
MS-DMSB-1
-
4-1971-01
100
80
¥
115,000
¥
109,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083368
MS-DMSB-2
-
4-1971-02
200
150
¥
115,000
¥
99,980
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083377
MS-DMSB-3
-
4-1971-03
300
200
¥
116,000
¥
115,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083386
MS-DMSB-5
-
4-1971-04
500
260
¥
120,000
¥
119,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
62083395
MS-DMSB-10
-
4-1971-05
1000
380
¥
125,000
¥
124,000
¥
124,000
¥
136,400
(税込)
翌々日出荷
69923546
MS-DMSB-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
4-1971-02
200
150
¥
115,000
¥
99,980
¥
80,980
アウトレット
¥
89,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください