曜日別特売

フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ

フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ - アズワンフラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ - アズワン

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62083404MS-DM-1100804-1972-01
72,000
71,900
79,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083413MS-DM-22001504-1972-02
72,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083429MS-DM-33002004-1972-03
73,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083438MS-DM-55002604-1972-04
76,000
75,900
83,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083447MS-DM-1010003804-1972-05
80,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする