アズワン
ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズ
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様
ビーカー用
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)
450
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62083499
MS-DMB-1
100
80
4-1973-01
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083508
MS-DMB-2
200
150
4-1973-02
¥
82,000
¥
81,900
¥
90,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083517
MS-DMB-3
300
200
4-1973-03
¥
83,000
¥
82,900
¥
91,190
(税込)
12日以内出荷
62083526
MS-DMB-5
500
260
4-1973-04
¥
87,000
¥
86,900
¥
95,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62083535
MS-DMB-10
1000
380
4-1973-05
¥
92,000
¥
91,900
¥
101,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください