ビーカー用マントルヒーター MS-EBシリーズ

ビーカー用マントルヒーター MS-EBシリーズ - アズワン

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。

仕様ビーカー用電源AC100V 50/60Hz制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62083596MS-EB-1100804-1975-01
28,000
27,900
30,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083605MS-EB-22001504-1975-02
28,100
28,000
30,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083614MS-EB-33002004-1975-03
30,100
30,000
33,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083623MS-EB-55002604-1975-04
35,000
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
62083639MS-EB-1010003804-1975-05
37,100
37,000
40,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする