Rooro
ワイヤレス ダストコレクター RO-DCWシリーズ
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品
フィルター×2枚、ACアダプター
寸法(mm)
240×185×60
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.6A
消費電力
ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W
回転数
ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
4-2113-01
稼働時間(時間)
約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62085206
RO-DCW
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください