曜日別特売

三角フラスコ バッフル付 43シリーズ

三角フラスコ バッフル付 43シリーズ - コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズ - コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズ - コーニング

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。

タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620858274314051箱(50個)1254-2197-01
49,340
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
620858364314071箱(50個)2504-2197-02
57,070
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
620858454314011箱(25個)5004-2197-03
41,310
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
620858544314031箱(25個)10004-2197-04
68,190
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
620858634312561箱(6個)20004-2197-05
37,190
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
620858794312531箱(4個)30004-2197-06
31,520
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
620858884316841箱(4個)50004-2197-07
53,460
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする