曜日別特売

三角フラスコ バッフル付 43シリーズ

三角フラスコ バッフル付 43シリーズ - コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズ - コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズ - コーニング

本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。

材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップフラット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620858974314041箱(50個)1254-2198-01
46,770
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
620859064314061箱(50個)2504-2198-02
52,430
51,980
57,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
620859154314081箱(25個)5004-2198-03
38,420
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
620859244314021箱(25個)10004-2198-04
65,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする