Rocker
吸引ろ過ポンプ WaterVacMS
減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。
付属品
ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ
材質
(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66
寸法(mm)
170×120×96
質量(kg)
1.16
電源
AC100V 50/60Hz
最大流量
0.5L/分
寸法(Φmm)
(ホースバルブ)6
到達圧力(kPa)
70
騒音値(dB)
60
防塵防水性能
IP41
アズワン品番
4-2221-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086195
WaterVac 100-MS
¥
101,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください