Rocker
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MBシリーズ
減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質
本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
寸法(mm)
170×120×96
質量(kg)
1.16
電源
AC100V 50/60Hz
最大流量
0.5L/分
寸法(Φmm)
(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47
到達圧力(kPa)
70
騒音値(dB)
60
防塵防水性能
IP41
アズワン品番
4-2222-01
内容量
1台
注意
※フィルターファンネルは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086204
WaterVac 100-MB
¥
107,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください