Rocker
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様
(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)
材質
本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316
直径(Φmm)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最大流量
0.5L/分
到達圧力(kPa)
70
騒音値(dB)
60
フィルターサイズ(mm)
Φ47
防塵防水性能
IP41
内容量
1個
注意
※ポンプ本体にフィルターファンネルは付属しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086213
-
100
4-2222-11
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
62086229
-
300
4-2222-12
¥
38,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62086238
-
500
4-2222-13
¥
66,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください