アズワン
生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率
40~1800×
接眼レンズ
10×(WF10X)×2個、視野数/20mm
電源コード(m)
1.8
対物レンズ
4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)
本体寸法(mm)
208×266×370
ステージ寸法(mm)
150×139(前後52、左右75)
焦点調整
一軸粗微動方式
コンデンサー(開口数)
アッベ式(開口数1.25)
鏡体機能
30°傾斜
内容量
1台
注意
※100倍対物レンズ使用時はオイルが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086554
A-350IF LED
4-2241-01
双眼
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
当日出荷
62086563
A-353IF LED
4-2241-02
三眼
¥
158,000
¥
157,000
¥
172,700
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください