アズワン
ESD基盤ラック
基盤等の収納に使用可能です。
材質
導電性PP
ピッチ(mm)
16
溝数
25
溝幅
3mm
溝深さ(mm)
8
外寸法(mm)
437×160×30
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
アズワン品番
4-2265-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086746
CE-891-10
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください