アズワン
ESD仕分トレー
材質
導電性PP
仕切り
10×8列
外寸法(mm)
315×202×16
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
アズワン品番
4-2266-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×17×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62086755
CE-885-10
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください