ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ

ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ - アズワン

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。

寸法(mm)178×60×183風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステン環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087254FIoN-B約9104-2376-01レンタル品はこちら
67,000
66,900
73,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62087263FIoN-BF約9304-2376-02-
69,000
68,900
75,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする