曜日別特売

グッドボーイ 滅菌済み 透明

グッドボーイ 滅菌済み 透明 - アズワン
材質本体・フタ/PP透明滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)98
注意
※オートクレーブはできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1目盛(mL)
アズワン品番
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087279-1箱(200本)104-2385-01Φ31.5(Φ50)×93(96)
36,200
35,838
39,422(税込)
12日以内出荷
62087288-1箱(200本)254-2385-02Φ31.5(Φ63)×128(131)
41,200
40,788
44,867(税込)
翌々日出荷
62087297-1箱(100本)504-2385-03Φ45(Φ77)×158(161)
30,900
30,591
33,650(税込)
43日以内出荷
返品不可
62087306-1箱(50本)1004-2385-04Φ45(Φ96)×195(198)
24,700
24,453
26,898(税込)
12日以内出荷
62087315-1箱(36本)2004-2385-05Φ92(Φ120)×248(253)
34,000
33,660
37,026(税込)
63日以内出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62087315-39076924-- Jボトル 丸型広口 ニッコー 39076924Jボトル 丸型広口ニッコー1本
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする