曜日別特売

グッドボーイ 滅菌済み 褐色

グッドボーイ 滅菌済み 褐色 - アズワン
材質本体・フタ/PP褐色滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96
注意
※オートクレーブはできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
1目盛(mL)
アズワン品番
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087324-1箱(200本)-104-2386-01Φ31.5(Φ50)×93(96)
40,40039,996
39,996
43,996(税込)
43日以内出荷
返品不可
62087333-1箱(200本)-254-2386-02Φ31.5(Φ63)×128(131)
46,20045,738
45,738
50,312(税込)
43日以内出荷
返品不可
62087349-1箱(100本)-504-2386-03Φ45(Φ77)×158(161)
34,10033,759
33,759
37,135(税込)
33日以内出荷
返品不可
62087358-1箱(50本)-1004-2386-04Φ45(Φ96)×195(198)
26,80026,532
26,532
29,185(税込)
33日以内出荷
返品不可
62087367-1箱(36本)-2004-2386-05Φ92(Φ120)×248(253)
36,50036,135
36,135
39,749(税込)
33日以内出荷
返品不可
代替品有
71697091【ワケあり】1箱(50本)※理由あり(未使用・未開封)1004-2386-04Φ45(Φ96)×195(198)
26,80026,532
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62087367-39077186-- Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコー 39077186Jボトル 丸型広口 遮光ニッコー1本
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする