曜日別特売

冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm

冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm - アズワン

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。

寸法(mm)152×170×123アズワン品番4-2441-01保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間内容量1個
注意
※コンテナに保冷剤・チューブラックは付属しません。別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087656-
32,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする