冷却コンテナ用オプション アイスフリー

冷却コンテナ用オプション アイスフリー - アズワン
使用温度範囲-196~+100℃内容量1個
注意
※選定の際は、ご使用するチューブの径をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62087683-30本(穴径Φ12.6mm)4-2441-13
23,300
23,067
25,374(税込)
翌々日出荷
62087699-48本(穴径Φ11mm)4-2441-14
22,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62087708-30本(穴径Φ13.5mm)4-2441-15
22,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62087717-96本(穴径Φ7mm)4-2441-16
25,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする