アズワン
サーモグローブボックス
上下のペルチェ素子で0~50℃の範囲で温度調節が可能です。温度調節を行いながら実験ができます。前面部は透明アクリル樹脂製なので内部を見ながら操作できます。温度制御しながらの操作が可能です
仕様
温度分布幅: 3℃
材質
本体/アクリル・アルミニウム、コントロールBOX/鉄・アルミニウム
寸法(mm)
本体/350×400×400、コントロールBOX/180×250×135
質量(kg)
20
使用環境温度(℃)
15~30
温度設定範囲(℃)
0~50
制御温度(℃)
(室温)-15~+30
アズワン品番
4-2456-01
庫内寸法(mm)
300×270×340
扉寸法(mm)
(開口) 230×280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62088094
SGB-1
¥
712,000
¥
711,000
¥
782,100
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください