曜日別特売

ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ

ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ - クリーンテックACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ - クリーンテックACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ - クリーンテック

コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。

仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE内径(Φmm)30外径(Φmm)65内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088399CCTF-250250約2454-2473-01
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62088408CCTF-500500約4704-2473-02
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
62088417CCTF-750750約7004-2473-03
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする