曜日別特売

大水量型フィルターハウジング 多本用 10インチ用 CF-10シリーズ

大水量型フィルターハウジング 多本用 10インチ用 CF-10シリーズ - 環境テクノス

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。

材質SUS304サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)外寸法(Φ×Hmm)230×715内寸法(mm)225×715最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)質量(kg)約20内容量1台
注意
※フィルターは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62088548CF7-1028
139,200
129,800
142,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62088523CF3-1012
124,400
取扱い終了
返品不可
62088539CF5-1020
128,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする