環境テクノス
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質
SUS304
サイズ
適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)
種類
適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)
外寸法(Φ×Hmm)
230×980
内寸法(mm)
225×980
最高使用圧力
0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)
質量(kg)
約25
内容量
1台
注意
※フィルターは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62088575
CF7-20
56
¥
156,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62088557
CF3-20
24
¥
145,800
取扱い終了
返品不可
62088566
CF5-20
40
¥
150,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください