ピエゾパーツ
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
サイズ
全長×板厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62088584
SS-140
(本体) ステンレス、(先端ゴム)フッ素ゴム(FKM)
ストレート
(先端ゴム) M
140×8
4-2481-01
¥
6,680
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
62088618
SB-160
(本体) ステンレス、(先端ゴム)フッ素ゴム(FKM)
先曲り
(先端ゴム) L
160×10
4-2481-04
¥
7,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
62088627
TB-160
(本体) チタニウム、(先端ゴム)フッ素ゴム(FKM)
先曲り
(先端ゴム) L
160×10
4-2481-05
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください