アズワン
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質
白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)
寸法(mm)
(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135
表面抵抗率(Ω)
10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
規格
(UN) 3H1/Y1.8/200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62089293
SF14-PW
白
¥
15,700
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌々日出荷
62089309
SF14-CB
黒
¥
27,300
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください