曜日別特売

ハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ

ハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ - アズワンハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ - アズワンハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ - アズワンハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ - アズワン

ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!

仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω回転速度(min-1[r.p.m])7~40温度設定範囲(℃)室温+5~80温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)アズワン品番4-2563-01対流方式強制対流方式タイマー99時間59分(1分刻み)温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62089433HDO-12H
321,000
320,000
352,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする