レオナ
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ
材質
アルミナ(Al2O3/99.72%)
耐熱温度(℃)
1300
密度
3.922
内容量
1個
注意
※るつぼにフタは付属しません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62089616
HACHF-5
5
23×28
4-2572-01
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62089625
HACHF-10
10
29×33
4-2572-02
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62089634
HACHF-20
20
40×35
4-2572-03
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62089643
HACHF-50
50
51×47
4-2572-04
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
62089659
HACHF-100
100
60×62
4-2572-05
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください