曜日別特売

フェルンバッハフラスコ CELLTREAT

フェルンバッハフラスコ CELLTREAT - Celltreatフェルンバッハフラスコ CELLTREAT - Celltreat

開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。その形状により表面積と体積の比率が増加します。

材質ポリカーボネート
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大容量(mL)
底形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620899662298601箱(6個)2400平底4-2611-03
110,800
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
620899752298651箱(6個)2400バッフル底4-2611-04
110,800
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
620899842298701箱(4個)4000平底4-2611-05
95,000
93,980
103,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
620899932298751箱(4個)4000バッフル底4-2611-06
95,000
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする