曜日別特売

ウォーターバス PURA 95505シリーズ

ウォーターバス PURA 95505シリーズ - レオナウォーターバス PURA 95505シリーズ - レオナ

水槽内は使いやすいフルフラットデザイン(ドレイン口付き)です。操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイです。温度分布がきわめて均一です。循環ポンプを持たない自然対流方式は、液面の波立ちがなく、試験容器の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。PURA全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。

使用温度範囲(℃)18~99.9℃電源100V 50/60Hz温度精度±0.15材質(水槽)ステンレス最低使用温度(℃)0.1内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
ヒーター容量(kW)
収納数
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620901769550504(槽内) 0.8~4.50.38kW(試験管収納ラック) 1210×350×2204-2623-01
232,000
229,800
252,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
620901859550510(槽内) 1.4~9.50.9 (100V)(試験管収納ラック) 2310×350×2204-2623-02
266,000
259,800
285,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
620901949550514(槽内) 2.0~140.98 (100V)(試験管収納ラック) 3420×350×2204-2623-03
275,000
269,800
296,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
620902039550522(槽内) 3.4~25.50.98 (100V)(試験管収納ラック) 4640×350×2604-2623-04
303,000
299,800
329,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
620902199550530(槽内) 4.8~360.98 (100V)(試験管収納ラック) 5860×350×2604-2623-05
363,000
359,800
395,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする