曜日別特売

ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ

ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。

種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091287SEF125V1箱(24袋×1個)(口内径×底辺×高さ) Φ29.9×67.8×1111254-2671-01
13,400
13,266
14,593(税込)
当日出荷
代替品有
62091296SEF250V1箱(12袋×1個)(口内径×底辺×高さ) Φ32.85×90.2×138.52504-2671-02
7,800
7,722
8,494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62091305SEF500V1箱(12袋×1個)(口内径×底辺×高さ) 38.9×100.5×1735004-2671-03
11,200
11,088
12,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62091287SEF125V33297724FPC0125SSEF125V PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプ TriForest 33297724PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプTriForest1パック(24個)
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62091296SEF250V33297733FPC0250SSEF250V PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプ TriForest 33297733PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 平底タイプTriForest1パック(12個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする