アズワン
スリムミキサー
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様
ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質
本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源
単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)
18×250
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
約4000(無負荷)
アズワン品番
4-2740-02
内容量
1個
注意
※本体は防水設計ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092039
-
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください