曜日別特売

ソコレックスSHウルトラ 連続注射器

ソコレックスSHウルトラ 連続注射器 - Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHウルトラ 連続注射器 - Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHウルトラ 連続注射器 - Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHウルトラ 連続注射器 - Socorex(ソコレックス)

魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。

セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く)材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン内容量1台
注意
※本体には注射針は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620926351810.2.05001(バレル) 0.10.02~0.1mL4-2817-01
30,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
620926441810.2.05002(バレル) 0.20.05~0.2mL4-2817-02
30,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
620926531810.2.05003(バレル) 0.30.05~0.3mL4-2817-03
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
620926691810.2.05005(バレル) 0.50.1~0.5mL4-2817-04
29,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする