DLAB
エコノミーローテーター SK-R30シリーズ
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源
AC100~240V 50/60Hz
モーター
ブラシレスモーター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
傾斜角度(°)
耐荷重(g)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093055
SK-R30S-E
4-2846-01
295×160×140
30±3
300
1.8
18202852×1
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
62093064
SK-R30L-E
4-2846-02
405×160×140
30±3
450
2
18202835×1
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
62093073
SK-R30D-E
4-2846-03
405×160×180
40±3
800
2.2
18202835×2
¥
44,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください