曜日別特売

目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ

目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。

材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094613STB-M-184180×1804-2939-01
11,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
62094629STB-M-217210×2104-2939-02
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
62094638STB-M-2410240×2404-2939-03
15,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
62094647STB-M-2715270×2704-2939-04
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
62094656STB-M-3020300×3004-2939-05
20,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
62094665STB-M-3325330×3304-2939-06
23,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする