曜日別特売

薬品識別安全洗浄瓶 2425シリーズ

薬品識別安全洗浄瓶 2425シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

瓶の中の薬品識別ができる化学薬品名・ICS化学式付きの洗浄瓶です。 混入汚染を防ぐため、瓶にはフタと同じ色のカラーバーが付いています。

材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、捻フタ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)500内容量1本
注意
※目盛は付いていません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620959072425-0502エチルアルコール用4-3039-02
1,220
取扱い終了
代替品有
620959162425-0503メタノール用4-3039-03
1,220
取扱い終了
代替品有
620959252425-0504イソプロピルアルコール用4-3039-04
1,220
取扱い終了
代替品有
620959342425-0505蒸留水用4-3039-05
1,220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
620959072425-0502029350212425-05022425-0502 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 02935021薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
620959162425-0503029350372425-05032425-0503 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 02935037薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
620959252425-0504029350462425-05042425-0504 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 02935046薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
620959342425-0505029350552425-05052425-0505 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン) 02935055薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする