丸山ステンレス
ポリカーボ蓋付バケツ
ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
材質
本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)
容量(L)
13
内寸法(mm)
Φ270×260
1目盛
最小目盛2L、あとは1L毎
フタ外径(Φmm)
Φ310×19
外寸法(mm)
Φ294×268
アズワン品番
4-4015-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096896
-
¥
7,210
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください