タングステン乳鉢セット

タングステン乳鉢セット - アズワン

WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。

材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098734D-1乳鉢内寸/Φ44×40、乳棒/Φ20×1355-3286-01
217,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62098743D-2乳鉢内寸/Φ58×55、乳棒/Φ22×1605-3286-02
310,000
306,900
337,590(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする