曜日別特売

ボルティングクロス

ボルティングクロス - アズワンボルティングクロス - アズワン

単一材質による織り網です。

用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66内容量1個(1m)
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
定尺(m)
メッシュ
線径(μm)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098768N-No.508S1100305083020
49,80049,302
49,302
54,232(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098777N-No.420T1100304203525
43,70043,263
43,263
47,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098786N-No.380T1100303803532
30,00029,700
29,700
32,670(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098795N-No.355T1100303553537
20,40020,196
20,196
22,216(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098804N-No.330T1100303303542
18,10017,919
17,919
19,711(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098813N-No.305T1150303053548
10,40010,296
10,296
11,326(税込)
当日出荷
62098829N-No.270T1150302703559
8,9008,811
8,811
9,692(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098838N-No.255HD1150302554357
6,3006,237
6,237
6,861(税込)
当日出荷
62098847N-No.230T1150302304367
5,5005,445
5,445
5,990(税込)
当日出荷
62098856N-No.200HD1150302005077
4,6004,554
4,554
5,009(税込)
当日出荷
62098865N-No.175T1150301755095
4,6004,554
4,554
5,009(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098874N-No.150T11503015061108
4,3004,257
4,257
4,683(税込)
当日出荷
62098883N-No.125T11503012570133
4,0003,960
3,960
4,356(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098899N-No.110S11503011070161
3,7003,663
3,663
4,029(税込)
当日出荷
62098908NB-9010205090130155
7,6007,524
7,524
8,276(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098917NB-8010205080130190
6,9006,831
6,831
7,514(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098926NB-6010205060165258
6,8006,732
6,732
7,405(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098935NB-5010205050200308
6,3006,237
6,237
6,861(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098944NB-4010205040200435
4,9004,851
4,851
5,336(税込)
7日以内出荷
返品不可
62098953NB-3410205034235512
4,5004,455
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
62098969NB-2010205020280990
3,8003,762
3,762
4,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする