曜日別特売

鋼製オープンドラム缶 ボルトバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ

鋼製オープンドラム缶 ボルトバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ - JFE

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。

仕様コード番号: 452-8794、ボルトバンド式質量(kg)22.5高さ(mm)890容量(L)200内径(Φmm)566板厚(mm)1.2アズワン品番61-3218-59内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100143KD200BST
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62100143KD200BST08530253KD-200BSTKD200BST 鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE 08530253鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式JFE1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする