曜日別特売

ポリシリンダー PP

ポリシリンダー PP - 日本メデカルサイエンス
(2件のレビュー)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80内容量1個
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
1目盛(mL)
アズワン品番
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100457-10020216-239-2430
470
429
472(税込)
当日出荷
62100466-50030556-239-2755
950
949
1,044(税込)
当日出荷
62100475-1000363106-239-2870
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62100484-2000407106-239-2990
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 実験
教育・研究機関

本来の目的ではなく,高さのある&加工しやすい容器として購入した。価格が安いので,やむを得ないが鉛直性の精度は高くなくて,わずかだが傾いている。そこにテープなど貼れば調整できるから大きな問題ではない。
本来の目的で使う場合,目盛りの1/10程度の精度はあるので,これも問題ないとは思う。

対象商品 : 62100466
2023-04-15
用途: オイル計量に

オイル468ccを軽量するのみに使用する、十分満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする