曜日別特売

ホールピペット PP

ホールピペット PP - アズワン
材質
PP(ポリプロピレン)
許容誤差
±1%
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
上部外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62100545-270566-284-01
¥660
取扱い終了
代替品有
62100554-4181066-284-02
¥800
取扱い終了
代替品有
62100563-5212086-284-03
¥1,050
取扱い終了
代替品有
62100579-6755086-284-04
¥1,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62100545-334552135ML- ホールピペット(PP) サンプラテック 33455213ホールピペット(PP)サンプラテック1本
¥1,398
税込¥1,538
注文コードが変更になりました。
62100554-3345524710ML- ホールピペット(PP) サンプラテック 33455247ホールピペット(PP)サンプラテック1本
¥1,498
税込¥1,648
注文コードが変更になりました。
62100563-3345528320ML- ホールピペット(PP) サンプラテック 33455283ホールピペット(PP)サンプラテック1本
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする