フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ

フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ - フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ - フロンケミカル

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4シャフト径(Φmm)8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62101279NR6706-00163-4154-92
37,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62101288NR6706-00263-4154-93
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62101297NR6706-00363-4154-94
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62101306NR6706-00463-4154-95
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62101315NR6706-00563-4154-96
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする