ナノトラップ (R) Easy

ナノトラップ (R) Easy - 森永生科学研究所

簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。

保存方法2~8℃保管環境冷蔵内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
検出対象
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62101568F671-1K-63-5184-82
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62101586F673-1K-63-5184-84小麦
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73373031F671-1K【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)63-5184-82
12,00011,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
62101577F672-1K-63-5184-83牛乳
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62101595F677-1K-63-5184-85大豆
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする